Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maisto Ford Mustang Shelby GT500 1:24 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maisto
Maisto
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095352
Hersteller:
     Maisto
Herst.-Nr.:
     Y878482
EAN/GTIN:
     0090159315322
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Maisto Ford Mustang Shelby GT500 1:24 Modellauto

Zum Spielen und Sammeln geeignet
Aus Metallspritzguss mit Kunststoffteilen
In praktischer Window-Box
Bewegliche Türen

Der heiß erwartete Mustang Shelby GT500 wird der stärkste straßenzugelassene Serien-Ford sein. Mit seinen mehr als 700 PS spiegelt er den perfekten Einklang von Ford und Shelby wieder. Maisto hat den einzigartigen Sportwagen als Fertigmodell originalgetreu und detailverliebt nachgebildet. Der Mustang Shelby GT500 im Maßstab 1:24 überzeugt mit detailgetreuem Interieur sowie beweglichen Türen. Das Sammlerauto ist ein Muss für jeden Sportwagen-Liebhaber und ein Blickfang für die Vitrine! Als Spielzeug eignet sich der Modellwagen für Kinder ab 3 Jahren.

Produkt-Art: Modellauto
Maßstab: 1:24
Herst.-Teilenr.: 531532
Kategorie: Modellauto
Hersteller-Nr.: 531532
EAN: 0090159315322
Messgenauigkeit: 0 bis 100°C (±1°, -20°C bis 1°C und 101°C bis 200°C (±2°C), <-20°C und >200°C (±5°C)

Weitere Suchbegriffe: Maisto, 531532, Ford Mustang Shelby GT500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 36,70*
Lager 1039
24
€ 6,99*
ab € 28,26*
€ 36,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.