Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T.I.P. 30883 Anschluss-Set 50mm 30,3mm (1") IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T.I.P.
T.I.P.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095056
Herst.-Nr.:
     Y866192
EAN/GTIN:
     4011458308835
Suchbegriffe:
4011458308835
T.I.P.
30883
P3 - Doppelnippel 2 x 1" AG
T.I.P. 30883 Anschluss-Set 50mm 30,3mm (1") IG

2x 1" IG (30,93 mm) Anschlüsse

Der Doppelnippel mit 2 x 1" AG kann zur Verschraubung und Koppelung von 1" IG (30,93 mm) Anschlüssen verwendet werden. Anschlussmöglichkeiten: 2 x 1" AG

Kategorie: Anschluss-Set
Schlauch-Anschluss: 30,3 mm (1") IG
Herstellerfarbe: Schwarz
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 30 mm
Länge (Tiefe): 50 mm
Produkt-Art: Anschluss-Set
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 30883
EAN: 4011458308835
Förderleistung:
20,0 m – 620 l/h
17,0 m – 1.130 l/h
15,0 m – 1.560 l/h
10,0 m – 2.140 l/h
7,0 m – 2.410 l/h
5,0 m – 2.670 l/h
1,0 m – 3.080 l/h
Fördermenge 53 l/min
Druck max. 2,40 bar
Pumpenausgang (Zoll)(¾" AG)
Kabeltyp H05RN-F
Temp. Des Mediums max. 35 °C
Max. Korngröße 2 mm
Mindestabsaugniveau 4 / 1 mm

Weitere Suchbegriffe: Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 5,83*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,84*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 6,76*
€ 9,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.