Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hama DustEx 00005635 Blasebalg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094583
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005635
EAN/GTIN:
     4007249056498
Suchbegriffe:
Blasebalg
Hama DustEx 00005635 Blasebalg

Blasebalg mit Pinselaufsatz zur schonenden Reinigung von Objektiven und Okularen.

Pinsel, um starke Verschmutzungen und gröbere Partikel zu entfernen · Blasebalg entfernt kontaktlos Staub, Krümel und andere kleine Partikel · optimale Blaswirkung durch Ventil-System
Pinsel kann bei Nichtgebrauch seitlich angesteckt werden · mit Schutzklappe · umweltfreundlich, weil Reinigung ohne Flüssigkeit und Chemikalien · talkumfrei.

Produkt-Art: Blasebalg
Kategorie: Blasebalg
Hersteller-Nr.: 00005635
EAN: 4007249056351
Mikrocontroller: SAMD21 Cortex®-M0 + 32-Bit-ARM-MCU mit geringem Stromverbrauch (Produktblatt)
Funkmodul: CMWX1ZZABZ ( Produktblatt )
Platinenstromversorgung (USB / VIN): 5 V
Schaltungsbetriebsspannung: 3,3V
Digitale E / A-Pins: 8
PWM-Pins: 13 (0 .. 8, 10, 12, 18 / A3, 19 / A4)

Lieferumfang: 1 Blasebalg "Dust Ex Brush" + 1 Objektivpinsel

Weitere Suchbegriffe: 4007249056351, Hama, 00005635, DustEx, Bellows
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 8,34*
€ 11,19*
€ 4,00*
ab € 8,00*
€ 11,19*
2 Tage
152
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 13,93*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 19,43*
€ 25,17*
€ 3,50*
ab € 29,14*
€ 36,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.