Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Singer N204509M503 Jerseynadeln 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Singer
Singer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910094392
Hersteller:
     Singer
Herst.-Nr.:
     N204509M503
EAN/GTIN:
     7393033109967
Suchbegriffe:
Nähmaschinennadel
singer nähmaschinennadel
Singer N204509M503 Jerseynadeln 5St.

Stretchnadeln haben eine stumpfere Spitze zum sanfteren Trennen der Stofffasern beim Nähen. Sie werden überwiegend für dehnbare Stoffe wie Strickwaren und Trikot eingesetzt.

Breite: 42 mm
Gewicht: 210 g
Kategorie: Jerseynadeln
Produkt-Art: Jerseynadeln
Höhe: 23 mm
Länge (Tiefe): 35 mm
Hersteller-Nr.: N204509M503
EAN: 7393033109967
Oszillationswinkel: 1,6°
Schleifplatte: 93 mm

Lieferumfang: N204509M503

Weitere Suchbegriffe: Singer, N204509M503
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,47*
€ 16,47*
Lager 1039
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,71*
€ 17,44*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,14*
€ 29,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.