Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro 1341-5735 AG 700 AG 700 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ebro
Ebro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093946
Hersteller:
     EBRO
Herst.-Nr.:
     1341-5735
EAN/GTIN:
     4250304716718
Suchbegriffe:
4250304716718
ebro
1341-5735
AG 700
Ebro 1341-5735 AG 700 AG 700 1St.

Prozessüberwachung

Farbringwechselset für die farbliche Zuordnung des TLC 700 zu Abteilungen, Personen oder Anwendungen.

Wechselringe in den Farben weiß, rot, grün, gelb und blau · Wechselwerkzeug · Anleitung

Typ: AG 700
Gewicht: 20 g
Länge (Tiefe): 80 mm
Höhe: 10 mm
Passend für Marke: Ebro
Breite: 80 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: 1341-5735
EAN: 4250304716718
siehe Produktblatt

Lieferumfang: Wechselringe in den Farben weiß, rot, grün, gelb und blau + Wechselwerkzeug + Anleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,85*
€ 19,09*
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 13,25*
€ 19,11*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 29,83*
€ 40,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.