Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Basetech 98001c373 Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 300mm x 20mm Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093872
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     98001c373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Basetech
98001c373
Klett
Klettprodukte
5er Pack Basetech 98001c373 Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 300mm x 20mm Schwarz

wiederverwendbar

Kategorie: Klettband
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: mit Gurt
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 20 mm
Zugfestigkeit: 300 N
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Klettband
Länge (Tiefe): 300 mm
Typ: 98001c373
Herst.-Teilenr.: 98001c373
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 98001c373
----------
/ 2x SilentWings Lüfter / Bis 220 W TDP

Weitere Suchbegriffe: Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,41*
1 Tag
1633
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,42*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,90*
€ 24,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,91*
€ 22,50
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.