Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3938z4pa Isolierhülse Weiß 0.50mm² 1mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092360
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3938z4pa
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vogt Verbindungstechnik
3938z4pa
Quetschverbinder
Aderendhülsen
Vogt Verbindungstechnik 3938z4pa Isolierhülse Weiß 0.50mm² 1mm²

Weiß

Kategorie: Isolierhülse
max. Querschnitt: 1 mm²
min. Querschnitt: 0.50 mm²
Typ: 3938z4pa
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 3938z4pa
Ausführung: 4 polig
Material (Details): Polyamid
Farbe: weiß
Herstellerfarbe: Weiß
Passend für: Flachstecker 6.3 mm
Produkt-Art: Isolierhülse
Hersteller-Nr.: 3938z4pa
----------
Brennbarkeitsklasse: UL 94 V2

Weitere Suchbegriffe: Quetschstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,33*
Lager 1039
100
25
€ 6,99*
ab € 0,31*
€ 0,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.