Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Energizer SR63 Knopfzelle 379 Silberoxid 14 mAh 1.55V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091897
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301538603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
3er Pack Energizer SR63 Knopfzelle 379 Silberoxid 14 mAh 1.55V

Zellgröße: 379; Typ: Silberoxid; Volt: 1,5
Erhält die Ladung bei Lagerungbis zu 3 Jahren
Ersatz für: S56, 280-59, D379, SR63, SR521SW, SP379, RW327, SB-AC, SB-DC, TR521SW, SR521, SP379 und V379
Quecksilberfrei

Einsatzgebiet überwiegend in Uhren, Taschenrechnern usw.
Es gibt normale Spezialbatterien und es gibt Energizer-Spezialbatterien. Entscheiden Sie sich für die haltbare Energizer 379-Silberoxid-Knopfzelle mitzuverlässiger Leistung. Die Batterie bietet ergiebige Energie für all Ihre Geräte mit Knopfzelle, von Haushaltselektronik wie schlüssellosen Zugangssystemen über E-Book-Reader, Spielzeug, Taschenrechner und Uhren bis hin zu Herzfrequenz- und Blutzuckermessgeräten. Die quecksilberfreien Knopfzellen sind auch nach einer Lagerung von bis zu 3 Jahren einsatzbereit. Wählen Sie Energizer-Spezialbatterien für ergiebige Energie, auf die Sie zählen können.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 379
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 14 mAh
Höhe: 2.1 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5.8 mm
Gewicht: 0.21 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 638006
Wasserbehältervolumen: 2,84 l

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 7638900054903, Energizer, E301538603, SR63, Silberoxid Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,14334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.