Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-End Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 1 Gold 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
High-End
High-End
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     High-End
EAN/GTIN:
     4016138302561
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
High-End Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 1 Gold 2St.

2er-Set

Für Kabel bis 10 mm². Bietet optimalen Halt bei größtmöglicher Kontaktfläche.

Herstellerfarbe: Gold
Farbe: gold
Bauform: Stecker, gerade
Polzahl: 1
Kategorie: Lautsprecher-Steckverbinder
Anschluss: Schrauben
Knickschutz: Nein
Kontaktmaterial: Vergoldet
Produkt-Art: Lautsprecher-Steckverbinder
Inhalt: 2 St.
Hersteller-Nr.: High-End
EAN: 4016138302561
4x Mignon-Batterien (inkl.)

Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherstecker, lautsprecher-steckverbinder stecker, lautsprecher steckverbinder, bananenstecker gold, High-End, Lautsprecher Kupplung, Lautsprecher Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,085*
1 Tag
152
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,115*
Lager 1039
76
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,44*
€ 21,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,28*
€ 21,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.