Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

t-101/4S Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 1 Gold 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
t-101/4S
t-101/4S
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     t-101/4S
EAN/GTIN:
     4016138302479
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Lautsprecherstecker
Rundsteckverbinder sonstige
t-101/4S Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 1 Gold 2St.

2er-Set

Für Kabel bis 6 mm². Die Kabelbefestigung erfolgt durch Festklemmen.

Herstellerfarbe: Gold
Kontaktmaterial: Vergoldet
Anschluss: Steck-Klemm
Bauform: Stecker, gerade
Farbe: gold
Kategorie: Lautsprecher-Steckverbinder
Polzahl: 1
Produkt-Art: Lautsprecher-Steckverbinder
Knickschutz: Nein
Inhalt: 2 St.
Hersteller-Nr.: t-101/4S
EAN: 4016138302479
Nennspannung: 600V/ CAT II
Anschluss Lötstift Ø 1,9 mm 9 mm lang

Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, lautsprecher-steckverbinder stecker, rundsteckverbinder sonstige, t-101/4S, Lautsprecher Kupplung, Lautsprecher Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
204
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,91*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,865*
€ 2,925*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,03*
€ 13,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.