Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Amphenol AW3P Rundstecker Sicherungskeil Serie (Rundsteckverbinder): AW Gesamtpolzahl: 3


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090571
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AW3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
100er Pack Amphenol AW3P Rundstecker Sicherungskeil Serie (Rundsteckverbinder): AW Gesamtpolzahl: 3

Kategorie: Rundstecker Sicherungskeil
Gesamtpolzahl: 3
Herstellerfarbe: Grün
Max. Temperatur: +105 °C
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 13 A
Min. Temperatur: -40 °C
Nennspannung: 250 V/AC
Herst.-Teilenr.: AW3P
Anschlusswinkel: 180 °
Polzahl: 3
Farbe: grün
Typ: AW3P
Serie: AW
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Produkt-Art: Rundstecker Sicherungskeil
Hersteller-Nr.: AW3P
----------
IEC-Stromstärke 32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30 A

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
763
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0565*
€ 0,124*
48 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0582*
€ 0,1311*
3 Tage
2610
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0612*
€ 0,1727*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,208*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,79*
€ 39,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,58*
€ 47,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 32,27*
€ 38,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,75*
€ 37,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 29,79*
€ 35,45
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2979* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT04 3P
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.