Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 709253 Tauchsägeblatt-Set 5teilig 22mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kwb
Kwb
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089148
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     Y707942
EAN/GTIN:
     4009317092537
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut sägeblatt
Kwb 709253 Tauchsägeblatt-Set 5teilig 22mm 1 Set

Mit patentierten Spanlöchern für höhere und schnellere Arbeitsleistung und patentierter Schnellwechselaufnahme. Saubere Schnitte in beschichtete Hölzer, in Kunststoffe, Fiberglas, Bleche bis 2 mm, Kupferrohre, Alurohre und Profile, auch für flächenbündiges Abtrennen von herausstehenden Nägeln aus Hölzern oder Kupferrohren aus der Wand geeignet. Einfaches Eintauchen in das Material an jeder Stelle in Küchenarbeitsplatten für Lüftungsgitter, in Schränken oder Gipskartonplatten für den Zugang von Steckdosen. Müheloses Schneiden in Fiberglas beim Bootsbau oder in Kunststoffelementen. Einfache Ausschnitte in dünnen Blechen und Buntmetallen.

Kategorie: Tauchsägeblatt-Set
Sägeblatt-Breite: 22 mm
Material-Eignung: Holz + Buntmetalle + Blech + Aluminium + Kunststoff + Gipskarton + Spanplatte + Hartholz
Inhalt: 1 Set
Produkt-Art: Tauchsägeblatt-Set
Hersteller-Nr.: 709253
EAN: 4009317092537
Schnitttiefe: 48 mm

Weitere Suchbegriffe: 4009317092537, kwb, 709253, elektrowerkzeug-zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,46*
€ 48,82*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 37,18*
€ 48,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.