Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister WU9953170 Gerätehalterleiste X-Form, 5-teilig (L x B) 500mm x 60mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meister
Meister
Artikel-Nr.:
     1039H-940910089033
Hersteller:
     Meister
Herst.-Nr.:
     WU9953170
EAN/GTIN:
     4004646209748
Suchbegriffe:
Geräteleiste
conmetall geräteleiste
geräteleiste
Meister WU9953170 Gerätehalterleiste X-Form, 5-teilig (L x B) 500mm x 60mm 1St.

Tragfähigkeit je Halter (max.): 6 kg · Anzahl Gerätehalter: 4 · Material: Aluminium · Abmessung: 500 x 60 mm

Kategorie: Werkzeug-Leiste
Material: Aluminium
Traglast: 6 kg
Herstellerfarbe: Silber + Schwarz
Produkt-Art: Werkzeug-Leiste
Länge (Tiefe): 500 mm
Breite: 60 mm
Anzahl (Halter): 4 x
Hersteller-Nr.: WU9953170
EAN: 4004646209748
Ausgabe des Messergebnis Analoger Spannungswert
Ansprechsensibilität ab 20 Gramm
Genauigkeit ± 2,5%
Antwortzeit kleiner 1 ms
Wiederherstellungszeit kleiner 15 ms
Pins:
+
I
S
Stromversorgung 3.3 - 5V
Masse
Analoger Ausgang
Betriebstemperatur -20 - 60 ° C
Lebensdauer mehr als 100000 Messungen

Weitere Suchbegriffe: 4004646209748, Meister, WU9953170, lochblech, locheisen, lochwand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,34*
€ 22,69*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 15,81*
€ 22,70*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 30,54*
€ 43,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.