Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43551 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088723
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     Y686232
EAN/GTIN:
     4011459435516
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Grothe 43551 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht

12 ansprechende Melodien, einfache Auswahl
Reichweite 500 m, 868,35 MHz
LED-Blitzlicht

MISTRAL - maximale Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität
500 Meter Reichweite (Freifeld)
Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.
12 polyphone Melodien
Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 350 ganz flexibel.
Praktische Stummschaltung
Der MISTRAL 350 kann für jeweils 1, 3, 9 Stunden oder unbegrenzt stummgeschaltet werden, für eine ungestörte Nachtruhe.
Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen
Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.
Optisches LED-Signal
Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.
Anzeige niedriger Batteriestand
Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist

Kategorie: Funkgong
Komponente: Komplett-Set
Türklingel-Besonderheiten: mit Blitzlicht
Max. Reichweite im Freifeld: 500 m
Melodien: 12
Lautstärke: 86 dBA
Optische Signalisierung: LED-Blitzlicht
Herstellerfarbe: Weiß
Frequenz: 868 MHz
Sendermaße: 36 x 100 x 17 mm
Empfängermaße: 175 x 120 x 45 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Funkgong
Hersteller-Nr.: 43551
EAN: 4011459435516
Spannungsversorgung: Batterie 4 x 1,5 V Typ LR14/C (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spannungsversorgung Sender: Batterien 2 x 1,5 V Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) oder 8 - 12 V DC

Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Funk-Gong, Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, baby batterie 1,5v, baby batterie, funk-gong grothe, 4011459435516, Grothe, 43551, MISTRAL 350 WS, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,89*
€ 94,90*
€ 5,46*
ab € 76,68*
€ 94,93*
Frei Haus
ab € 79,94*
€ 98,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,94*
€ 100,58*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 152,04*
€ 181,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.