Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® RB-LCD-7 Display-Modul 17.8 cm (7 Zoll) 800 x 480 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry
Raspberry
Artikel-Nr.:
     1039H-940910087907
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RB-LCD-7
EAN/GTIN:
     4016139004570
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Display-Modul
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Raspberry Pi® RB-LCD-7 Display-Modul 17.8 cm (7 Zoll) 800 x 480 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi

17,8 cm (7") Touchscreen Display
Sichtbare Fläche: 155 x 86 mm
10 Finger Capacitive Touch
800 x 480 Pixel

Der von der Raspberry Pi® Foundation entwickelte Bildschirm kann als visuelles Display eingesetzt werden. Das Adapterboard wird über den DSI-Displaystecker des Raspberry Pi® verbunden und übernimmt die Strom- und Signalumwandlung. In das neueste Raspbian-Betriebssystem sind neben einer On-Screen-Tastatur auch Touchscreen-Treiber integriert, die die Bedienung mit bis zu zehn Fingern ermöglichen, so dass die volle Funktionalität auch ohne Maus und Tastatur gegeben ist. Mit dem Raspberry Pi® und einem selbst entwickelten Python-Script können Anwender Geräte für Home Automation mit Touchscreen bauen.
Im Kit sind enthalten:
- 17,8 cm (7 Zoll) Touchscreen-Display
- Adapterboard
- DSI-Flachbandkabel
- 4 Abstandshalter und Schrauben zur Befestigung des Adapterboards und des Raspberry Pi®-Boards auf der Rückseite des Displays
- 4 Schaltdrähte um die Stromversorgung der Adapterboard mit den GPIOS-Pins auf dem Pi zu verbinden, damit beide Einheiten 2A nutzen können
Die Maße des Bildschirms sind 194 mm x 110 mm x 20 mm, die sichtbare Bildschirmgröße beträgt 155 mm x 86 mm und die Auflösung ist 800 x 480 Pixel.

Display (cm): 17.8
Display (Zoll): 7
Höhe: 110
Breite: 194
Produktart: Embedded Displays
Hersteller-Nr.: RB-LCD-7
EAN: 4016139004570
Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Raspberry Pi Display-Modul, raspberry pi display-modul raspberry pi, raspberry pi display-modul, 4016139004570, Raspberry Pi®, RB-LCD-7, raspberry, Display, Touch, Touchscreen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.