Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10572 Dübel und Schraubensortiment Inhalt 150 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10572
10572
Artikel-Nr.:
     1039H-940910087818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Y649711
EAN/GTIN:
     4036911105721
Suchbegriffe:
10572
Dübelsortiment
10572 Dübel und Schraubensortiment Inhalt 150 Teile

Inhalt: 150 Teile
Produkt-Art: Dübel-Box
Kategorie: Dübel-Box
Hersteller-Nr.: 10572
EAN: 4036911105721
Kernbohreraufnahme: 3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel: werkzeuglos
Hub: 135 mm
Gesamter Hubbereich: 260 mm
Magnet-Haltekraft: 10 000 N
Magnetfuß-Abmessungen: 175 x 80 mm

Lieferumfang: 40x Mehrzweckschraube gelb verzinkt 3 x 30 mm · 25x Mehrzweckschraube 4 x 40 mm · 10x Mehrzweckschraube gelb verzinkt 5 x 50 mm · 40x Dübel PP 5 mm · 25x Dübel PP 6 mm · 10x Dübel PP 8 mm.

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,03*
€ 9,10*
1 Tag
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 9,12*
Lager 1039
16
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,60*
€ 19,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.