Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40933 Wand- und Deckenlüfter 230V 320 m³/h 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallair
Wallair
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086628
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N40933
EAN/GTIN:
     4046293409331
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
wallair deckenlüfter
deckenlüfter
Wallair N40933 Wand- und Deckenlüfter 230V 320 m³/h 150mm

Kategorie: Wand- und Deckenlüfter
Nennspannung: 230 V
Luftdurchsatz: 320 m³/h
Passend für Rohr-Ø: 150 mm
Geräuschentwicklung (max.): 43 dB
Schutzart: IPX4
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Kunststoff
Leistung (Details): 26 W
Farbe: weiß
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 148 mm
Produkt-Art: Wand- und Deckenlüfter
Breite: 218 mm
Hersteller-Nr.: N40933
EAN: 4046293409331
DiBT-Zulassung

Weitere Suchbegriffe: 4046293409331, Wallair, N40933, Kühler, Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,23*
€ 109,89*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 85,64*
€ 110,61*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 152,28*
€ 188,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,39*
€ 217,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.