Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH3692 Sauerstoff-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086385
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     Y613441
EAN/GTIN:
     4016138999631
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gasmessgerät Sauerstoff
Luftsauerstoffmessgerät
Greisinger GMH3692 Sauerstoff-Messgerät

Alarmüberwachung mit integrierter Hupe
Serielle Schnittstelle
Batterie- u. Netzgerätebetrieb
Einfachste Kalibrierung in atmosphärischer Luft
Automatische Umgebungsluftkompensation
Temperaturkompensation
Luftdruckkompensation
Kalibrierung (1 Punkt und 2/3 Punkt) mit Kalibrierintervall

Anwendung:
- Biochemie:
Sauerstoffüberwachung in Brutschränken für die Aufzucht von Zellkulturen. Überwachung der Gärung von Früchten in Fermentationsanlagen, etc.
- Medizintechnik:
Überwachung der Sauerstoffkonzentration bei Beatmungsgeräten; Atemluftkontrolle; Sauerstoffkonzentrationsüberwachung z.B. in Sauerstoffzelten, etc.
- Lebensmitteltechnik:
Überprüfung des Restsauerstoffes in Verpackungen (z.B. Kaffee, Tee, MAP, etc.). Überwachung des Sauerstoffgehaltes bei kritischen Produktionsprozessen und Lagerung.
- Klima- und Belüftungstechnik:
Sauerstoffmessung; Luftgüteüberwachung; Sauerstoffkonzentrationsmessung in geschlossenen Belüftungssystemen, etc.
- Sport:
Überprüfung des Sauerstoffgehaltes von Pressluftflaschen (Tauchen, etc.).

Länge (Tiefe): 142 mm
Produkt-Art: Sauerstoff-Messgerät
Gewicht: 160 g
Kategorie: Sauerstoff-Messgerät
Breite: 71 mm
Höhe: 26 mm
Messgröße: Sauerstoff + Temperatur + Luftdruck
Hersteller-Nr.: 606842
EAN: 4016138999631
Sauerstoff: 0,0 - 100,0 % O2 (gasförmig), 0 bis 1100 hPa O2
Temperatur: -5,0 bis +50,0 °C
Luftdruck: 10,0 - 1200,0 hPa

Lieferumfang: Batterie · Betriebsanleitung

Weitere Suchbegriffe: O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, greisinger gasmessgerät, gas messgerät, gasmessgerät o2, Greisinger, 606842, GMH3692, gasmessgerät, umweltmesstechnik, luftmengenmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,88*
€ 232,35*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 188,86*
€ 232,36*
€ 3,50*
ab € 194,10*
€ 239,07*
Lager 1039
15
Frei Haus
ab € 342,54*
€ 403,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,28*
€ 479,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,76*
€ 461,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,24*
€ 423,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,81*
€ 417,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,54*
€ 407,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
606852
ab € 167,41*
Sonstiges
Greisinger
606854
ab € 186,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.