Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS Startsystem BSH Montagewinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAAS
BAAS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086155
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     BSH
EAN/GTIN:
     4260258510508
Suchbegriffe:
4260258510508
BAAS
BSH
Startsystem BSH
BAAS Startsystem BSH Montagewinkel

Montagewinkel für Rohre und Gestänge
Schraubensatz aus Edelstahl

Mit Hilfe dieses Montagesatzes lassen sich die Startsystem Bordsteckdosen BS10 und BS11 an Rohre und Gestänge befestigen.

Kategorie: Montagewinkel
Breite: 37 mm
Höhe: 32 mm
Länge (Tiefe): 38 mm
Produkt-Art: Montagewinkel
Hersteller-Nr.: BSH
EAN: 4260258510508
Statische Haltekraft: Bis 2000 Nm
Grundgehäuse: Zinklegierung
Einschaltdauer 25% entspricht bei 10 einer Einschaltdauer von 2,5

Lieferumfang: Inkl. Kabelbinder · Schrauben · Muttern · Unterlegscheiben.

Weitere Suchbegriffe: Montagehilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 7,06*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 7,07*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 7,84*
€ 11,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baas Bike Parts
BS11
ab € 9,46*
Sonstiges
Baas Bike Parts
BS12
ab € 14,73*
Sonstiges
Baas Bike Parts
BS20
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.