Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boneco Verdampfer S200 Luftbefeuchter 50m² 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boneco
Boneco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085862
Hersteller:
     Plaston
Herst.-Nr.:
     Y600462
EAN/GTIN:
     7611408016130
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
luftbefeuchter boneco
Boneco Verdampfer S200 Luftbefeuchter 50m² 1St.

Analoge Anzeige und einfache Steuerung über den Drehknopf
Handwarmer Dampf (kinderfreundlich)
Leistungsstark Befeuchtung

Der hygienische und einfache Betrieb des Verdampfers S200 wird der ganzen Familie Freude bereiten. Hygienisch deshalb, weil der Wasserdampf vor dem Austreten aufgekocht wird und somit Bakterien und Kalk effizient beseitigt werden. Dabei kühlt der eingebaute Ventilator den Dampf ab, damit der Befeuchternebel angenehm handwarm austritt. Das Gerät lässt sich im Handumdrehen über den Drehknopf bedienen. Entsprechend unkompliziert ist auch die Reinigung. Zu guter Letzt verfügt der S200 über einen Duftstoffbehälter zur Anwendung von ätherischen Ölen.
Das Verdampfer System bringt das Wasser zum Kochen, der dabei entstehende Dampf befeuchtet die Raumluft in kürzester Zeit. Durch das Aufkochen des Wassers wird eine bakterien- und kalkfreie Befeuchtung garantiert. Zudem gibt der warme Dampf Energie ab und erhöht somit leicht die Raumtemperatur für ein angenehmes Raumklima. Eine gesunde Raumbefeuchtung ist garantiert – immer und überall.

Analoge Anzeige und einfache Steuerung über den Drehknopf
Handwarmer Dampf (kinderfreundlich)
Leistungsstark Befeuchtung
CLEANING MODE für einfache Reinigung
Praktische Erinnerungsanzeige für Wasser nachfüllen
Abnehmbarer Wassertank mit Griff
Duftstoffbehälter für die Verwendung von ätherischen Ölen
Keine Filtermatten oder Zusätze notwendig
Hochwertige Komponenten mit langer Lebensdaue
Das empfohlene Zubehör ist im Lieferumfang kostenlos enthalten

Kategorie: Luftbefeuchter
Tankinhalt: 3 l
Geeignet für Räume bis max.: 50 m²
Betriebsspannung: 230 V
Breite: 172 mm
Höhe: 281 mm
Gewicht: 2500 g
Produkt-Art: Luftbefeuchter
Länge (Tiefe): 316 mm
Leistung (Details): 285 W
Hersteller-Nr.: S200
EAN: 7611408016130
Betriebslautstärke 42 dB(A)
Befeuchtungsleistung 300 g/h

Lieferumfang: Luftbefeuchter Verdampfer + A7417 CalcOff + A451 Kalkpad + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: 7611408016130, Boneco, S200, Verdampfer S200, luftbefeuchtung, luftbefeuchter mit schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,88*
€ 122,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 97,62*
€ 122,83*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 174,80*
€ 214,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,64*
€ 255,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.