Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bicker Elektronik BET-0619M Tischnetzteil, Festspannung 19 V/DC 3.4A 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bicker
Bicker
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084377
Hersteller:
     Bicker Elektronik
Herst.-Nr.:
     BET-0619M
EAN/GTIN:
     4016138996630
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 19v
tischnetzgerät
Bicker Elektronik BET-0619M Tischnetzteil, Festspannung 19 V/DC 3.4A 60W

N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3.4 A
60 W Leistung
getaktet

Die Tischnetzteile der BET-0600M-Serie versorgen Geräte der Medizintechnik mit Strom. Sie verfügen über internationale Zulassungen nach den Normen IEC/EN/UL 60601-1 und sind für einen langjährigen und zuverlässigen Betrieb konzipiert. Dafür sind sie robust aufgebaut und nur mit hochwertigen Komponenten, wie z. B. japanischen Marken-Kondensatoren, bestückt. Das vollkommen geschlossene Kunststoffgehäuse lässt sich sehr gut desinfizieren. Modelle mit anderen Ausgangsspannungen sind auf Anfrage erhältlich.

Das Tischnetzteil ist ausgangsseitig über ein 1,50m langes Kabel mit Ferrit und einem DC-Hohlstecker (5,5/2,5) L12 mm ausgestattet. Bitte bestellen Sie bei Bedarf ein Netzkabel mit Kleingerätestecker IEC-60320-C7 aus dem -Zubehör mit.

Ausgangsstrom (max.): 3.4 A
Produkt-Art: Tischnetzteil, Festspannung
Länge (Tiefe): 119 mm
Anzahl Ausgänge: 1 x
Ausgangsstrom (High): 3.4 A
Kategorie: Tischnetzteil, Festspannung
Typ: BET-0619M
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.5
Eingänge: IEC 320 C8
Eingangsspannung: 115 + 230 V/AC
Höhe: 36 mm
Breite: 60 mm
ErP Status: Step 2
Leistung (Details): 60 W
Einsatzort: Steckdose
Gewicht: 310 g
Typ: getaktet
Ausgangsspannung: 19 V/DC
Hersteller-Nr.: BET-0619M
EAN: 4016138996630
30 mm Sechskantschaft

Lieferumfang: Tischnetzteil + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil 60w, Bicker Elektronik, BET-0619M, Netzteil, tisch-netzteile, tischnetzteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,61*
€ 121,98*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 95,94*
€ 122,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.