Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX EN-9225TX-E Netzwerkadapter 100MBit/s PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EDIMAX
EDIMAX
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084251
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EN-9225TX-E
EAN/GTIN:
     4717964703620
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
EDIMAX EN-9225TX-E Netzwerkadapter 100MBit/s PCIe

PCI Express Gen 2 x 1
Für Hochgeschwindigkeitsübertragungen von 2,5 Gbit/s über Kabel ab KAT 5e
Abwärts kompatibel mit 2,5 Gbit/s, 1 Gbit/s und 100 Mbit/s
16K Jumbo Frames
IP, TCP, UDP Prüfsummen-Entladung
Reduzierte CPU-Auslastung
Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN ID-Tagging und IEEE 802.1q QoS
Low Profile-Halterung im Lieferumfang enthalten

Der EN-9225TX-E ist ein 2,5 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter, der auf die Hochgeschwindigkeits-PCI-Express-Bus-Architektur ausgelegt ist. Er unterstützt Netzwerkverbindungen mit den 3 Geschwindigkeiten 2,5G,1G und 100 Mbit/s mit Auto-Negotiation. Der EN-9225TX-E ist die ideale Wahl als komfortable Ergänzung, Upgrade oder Ersatz für Ihren Server, Ihre Workstation oder Ihren Computer-Netzwerkanschluss, wenn Ihnen hohe Leistung, geringer Stromverbrauch und mehr Qualität wichtig sind.
Überragende Netzwerkgeschwindigkeit von 2,5 Gbit/s
Mit den Vorteilen von niedriger Latenz, hohem Durchsatz und Kosteneffizienz erfüllt der EN-9225TX-E die bandbreitenintensiven Anforderungen wie große Dateiübertragungen, HD-Videobearbeitung und Online-Gaming, während er dank der hohen Geschwindigkeiten und des gemeinsam genutzten Speichersystems eine verbesserte Servereffizienz und Netzwerkleistung aufweist.
Priorisieren Sie die Bandbreite für optimale Erlebnisse
Mit der integrierten Quality-of-Service (QoS)-Technologie können Sie Anwendungen priorisieren, um eine reibungslose Verbindung zu ermöglichen. Mit dem EN-9225TX-E können Sie problemlos latenzfreien Datenverkehr für Spiele, Videokonferenzen oder das Medien-Streaming genießen.
Einfache Migration dank 2,5GbE-Adapter
Dank einer 2,5 Gigabit RJ45-Schnittstelle kann der EN-9225TX-E eine 2,5 mal bessere Leistung als bestehende Gigabit-Übertragungen bieten. Der Adapter ist eine leistungsfähige Server-NIC für Ihre Netzwerke, die bis zu 20 Gbit/s Vollduplex-Bandbreite unterstützt. Mit der PCI Express Rev. 2.0 Spezifikation x1 Schnittstelle bietet der EN-9225TX-E eine optimale PCI Express Upgrade-Lösung für das Mainboard.
Hohe Leistung mit erweiterten Funktionen
Mit den Vorteilen von niedriger Latenz, hohem Durchsatz und Kosteneffizienz erfüllt der EN-9225TX-E die bandbreitenintensiven Anforderungen wie große Dateiübertragungen, HD-Videobearbeitung und Online-Gaming, während er dank der hohen Geschwindigkeiten und des gemeinsam genutzten Speichersystems eine verbesserte Servereffizienz und Netzwerkleistung aufweist.

Schnittstelle:PCI Express Gen 2 x 1; RJ-45 2,5G, 1G und 100 Mbit/s LAN-Port
LED-Anzeige: SPEED, LNK/ACT
Energieverbrauch: 3,678W
Abmessungen und Gewicht: 86,95 (B) mm x 54,49 (T) mm x 1,6 (H) mm, 38,8g
Jumbo Frame: 16 kByte
Maximale Datengeschwindigkeit: 2,5 Gbit/s, 1 Gbit/s oder 100 Mbit/s
Zusätzliche Funktionen:
- Voll-Duplex-Modus: Bis zu 5 Gbit/s, 2 Gbit/s oder 200 Mbit/s
- 802.3x Flow Control für Traffic-Management
- IPv4, IPv6/TCP und IPv6/UDP-Prüfsummen-Offload
- IPv4/v6 IP, TCP, UDP Segmentierung Task-Offload
- Protokoll-Offload (ARP & NS)
- Wake-On-LAN (WOL) Energiesparschaltung
- Quality of Service (QoS)
Standard:
- IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
- IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
- IEEE 802.3bz NBASE-T
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- IEEE 802.1p Priority Queuing
- IEEE 802.3x: Flow Control und Back Pressure
- IEEE 802.1Q Tagged VLAN-Support
- IEEE 802.1Qav, AVB (Audio Video Bridging)
- IEEE 1588 v2 PTP (Precision Time Protocol)

Kategorie: Netzwerkadapter
Schnittstellen: PCIe
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x
Übertragungsrate: 100 MBit/s
Produkt-Art: Netzwerkadapter
LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s
Hersteller-Nr.: EN-9225TX-E
EAN: 4717964703620
DIN4165

Lieferumfang: 2,5 Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter + Flache Halterung + Schnellinstallationsanleitung

Weitere Suchbegriffe: rj-45 / pci karte low profile, rj-45 / pci karte, EDIMAX, EN-9225TX-E, Netzwerk Karte, Netwerkkarte, Netzwerkadapter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 31,13*
€ 41,83*
€ 4,00*
ab € 30,91*
€ 41,83*
€ 6,78*
ab € 31,56*
€ 42,67*
€ 8,95*
ab € 33,65*
€ 46,68*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 54,80*
€ 73,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.