Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bunte Knete 10teiliges Set, 10 Knetstangen à 22g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bunte
Bunte
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084186
Hersteller:
     Ökonorm
Herst.-Nr.:
     Y479632
EAN/GTIN:
     4019427768208
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Bunte Knete 10teiliges Set, 10 Knetstangen à 22g

Bunte Knete Stangen

Bunte Knete - Mit der Knete von ökoNORM ist das kneten absolut unbedenklich und macht Spaß. Diese Knete ist ideal für Kinder mit empfindlicher Haut. Die Knete ist auswaschbar, bemalbar, mischbar, weich und wieder verwendbar.

Puzzleteile: 220
Altersfreigabe: 3 Jahre
Empfohlenes Mindestalter: 3 Jahre
Hersteller-Nr.: 76820
EAN: 4019427768208
Kapazität: 0.30 / 0.40 / 0.50 / 0.60 / 0.80 / 1.00 mm Ø;Vollständig ESD-konform;Kompakte Bauform;Speziell gehärtete Klingen

Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, ökonorm knete, kinderknete, 76820, Bunte Knete 220g Stangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.