Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele Einleiner Drachen Disney Frozen "Elsa" Spannweite (Details) 1150mm Windstärken-Eignung 3 - 5 bft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Günther
Günther
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084151
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     Y477231
EAN/GTIN:
     4001664012206
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Günther Flugspiele Einleiner Drachen Disney Frozen "Elsa" Spannweite (Details) 1150mm Windstärken-Eignung 3 - 5 bft

Inkl. Griff und Schnur

Kinderdrachen mit Segel aus robuster PE-Folie.

Kategorie: Drachen
Ausführung: Einleiner
Segelmaterial: PE-Folie
Spannweite: 1150 mm
Höhe: 630 mm
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): 3 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): 5 bft
Modell: Disney Frozen "Elsa"
Produkt-Art: Drachen
Altersklasse: ab 4 Jahre
Hersteller-Nr.: 1220
EAN: 4001664012206
Hitzeindex

Lieferumfang: Drachen · Flugschnur · Griff · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4001664012206, Günther Flugspiele, 1220, Kinder-Drachen, Einleiner-Drachen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 7,10*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 7,11*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 9,40*
€ 14,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.