Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 391825 Quick Clip Y-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phaesun
Phaesun
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083326
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     391825
EAN/GTIN:
     4250730271379
Suchbegriffe:
Phaesun
391825
Quick Clip
Phaesun 391825 Quick Clip Y-Stecker

1x männlich-weiblich-weiblich; 1x weiblich-männlich-männlich; kompatibel mit handelsüblichem 4mm PV-Stecker; werkzeugfrei; max. 30A

Wasserdichter und einfacher Parallelanschluss für Solarmodule mit Standard-Steckern. QuickClip4 sind kompatibel mit handelsüblichen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4).

Breite: 82 mm
Kategorie: Y-Stecker
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 109 mm
Höhe: 15 mm
Produkt-Art: Y-Stecker
Hersteller-Nr.: 391825
EAN: 4250730271379
Nennstoßspannung: 8000 V / Umgebungstemperatur: -40°C bis +90°C / Schutzgrad: IP67 / Kontaktmaterial: Versilbertes Kupfer / Isoliermaterial: PPO

Lieferumfang: Adapter

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 8,58*
2 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,59*
Lager 1039
26
2
€ 6,99*
ab € 11,53*
€ 16,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.