Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rokuhan ST008-1 Z Shorty 500 Type KODAMA Shinkansen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rokuhan
Rokuhan
Artikel-Nr.:
     1039H-940910082770
Hersteller:
     ROKUHAN
Herst.-Nr.:
     ST008-1
EAN/GTIN:
     4007246978502
Suchbegriffe:
4007246978502
Rokuhan
ST008-1
Rokuhan ST008-1 Z Shorty 500 Type KODAMA Shinkansen

JR Sanyo Shinkansen 500 Type Shinkansen Kodama Version der Z-Shorty Serie.
Der 500 Type Shinkansen wurde entwickelt, um mit dem damals populären Luftverkehr zu konkurrieren.
Der Shinkansen hat ein einzigartiges und funktionelles Design: weniger Eisenbahnlärm und höhere Geschwindigkeit als frühere Shinkansen.
Auch wenn über 20 Jahre vergangen sind, seit er in Betrieb genommen wurde, ist dieser Shinkansen-Typ auch heute noch beliebt.
Ein Set aus 3 Wagen (Vorderwagen + Mittelwagen + Hinterwagen) mit individuellen Dummy-Fahrgestellen.
SA002-1 passt für den Mittelwagen als Lokomotive.
SA004-1 macht den vorderen und hinteren Wagen zu Beiwagen.

Herst.-Teilenr.: ST008-1
Baugröße: Z
Altersklasse: ab 15 Jahre
Bauart: Personenzug
Hersteller-Nr.: ST008-1
EAN: 4007246978502
Maße: 224 x 501 x 482 mm (B x H x T)
Material: Aluminium, Stahl
Gewicht: 11,7 kg
Farbe: Schwarz
Formfaktor Mainboard: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (max. 305 x 285 mm)
Lüfter (möglich): 3x 120 / 2x 140 mm (Deckel), 1x 120 mm (Rückwand),2x 120 mm (Boden)
Lüfter (vorinstalliert): keine
Radiatorplätze: 1x 240 / 280 / 360 mm (Deckel), 1x 120 mm (Rückwand)
Staubfilter: 1x Boden (abnehmbar)
Laufwerksschächte:2x 3,5 Zoll / 4x 2,5 Zoll, 2x 2,5 Zoll
Netzteil: ATX (optional)
Erweiterungsslots: 8
I/O-Panel: 1x USB Typ C, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x Audio, 1x Power-Schalter
Maximale CPU-Kühler-Höhe: 169 mm
Maximale Grafikkartenlänge: 330 mm
Maximale Netzteillänge: 200 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 31,28*
€ 4,00*
ab € 16,58*
€ 31,34*
Lager 1039
31
€ 6,99*
ab € 34,85*
€ 46,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.