| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910080959 Herst.-Nr.: 920100183 EAN/GTIN: 4008224582971 |
| |
|
| | |
| Kopp Einsatz 920100183 Netzwerkanschlussdose CAT6, mit Schrägauslass, LSAAufleger,2 getrennte Steckanschlüsse, 2x8(8)-pol ig, Unterputz,passend zu allen Kopp UAE- Abdeckungen Inhalt: 1 St. Komponente: Einsatz Produkt-Art: Schalterprogramm Kategorie: Schalterprogramm Hersteller-Nr.: 920100183 EAN: 4008224582971 Sensor: 6,6 mm (1/2,6")-CMOS Effektive Pixel: 12 Megapixel Objektiv: Sichtfeld: 128° f/2.4, Entspricht im 35 mm Format: 14 mm Videoauflösung: 4K Ultra HD 3840×2160 mit 24/25/30 fps, 2,7K 2716×1524 mit 24/25/30/50/60 fps, Full HD 1920×1080 mit 24/25/30/50/60/75/90 fps Zeitlupe: 2x/3x/4x Fotomodi: Einzelbild: 12 MP ISO-Bereich Foto: 100 – 3200, Video: 100 – 3200 Steuerbarer Gimbal-Bereich: Schwenken: -240° bis 60°, Neigen: -90° bis 90°, Rollen: ±45° Akku: LiPo 3,7 V 2600 mAh für bis zu 308 min Aufnahme Elektronischer Verschluss: 30 s bis 1/8000 s
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,93* | € 33,67* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,73* | € 35,86* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 35,89* | € 46,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 31,50* | € 47,27* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 61,64* | € 78,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|