Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Egston 003920493 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2.5A 30W mit Europa-Adapter, mit UK-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Egston
Egston
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080379
Hersteller:
     Egston
Herst.-Nr.:
     3920493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 12v 30w
steckernetzgerät 12v
Egston 003920493 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2.5A 30W mit Europa-Adapter, mit UK-Adapter

12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2.5 A
30 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Das hocheffiziente EGSTON Desktopnetzteil, speziell ausgelegt für langlebige Anwendungen, vereinigt hochentwickelte Schaltnetzteiltechnologie mit hohem Wirkungsgrad, ein europäisches Produkt mit langlebigen Qualitätsbauteilen.

Ausgangsstrom (max.): 2.5 A
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Einsatzort: Steckdose + Innenbereich
Netzgeräte-Besonderheiten: mit Europa-Adapter + mit UK-Adapter
Leistung (Details): 30 W
Ausgangsspannung: 12 V/DC
Kabellänge: 1.50 m
Typ: E2CFMW3 30
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Hersteller-Nr.: 003920493
----------
MTBF: 5.524.862
Ausgangskabel: Rundleitung mit Kleingerätestecker
Effizienz: Efficiency mark Level VI
Betriebstemperatur: 0 bis 40°C

Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, Egston, 003920493, E2CFMW3 30, trafo, powersupply, festspannungsnetzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.