Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor Lautsprecher-Schraubanschluss ST-925GM 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor
Monacor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077585
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     ST-925GM
EAN/GTIN:
     4007754064162
Suchbegriffe:
4007754064162
Monacor
ST-925GM
Monacor Lautsprecher-Schraubanschluss ST-925GM 1St.

LS-Terminal Aufschraubbar, mit vergoldeten Vollmetallanschlüssen, zum Schrauben sowie für 4-mm-Bananenstecker.

Inhalt: 1 St.
Kategorie: Lautsprecher-Schraubanschluss
Produkt-Art: Lautsprecher-Schraubanschluss
Gewicht: 32 g
Hersteller-Nr.: ST-925GM
EAN: 4007754064162
Ausführung der Griffzone: gummierte Griffzone
Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
dokumentenecht: nein
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Kappenmodell: nein
Kugeldurchmesser: 0.7 mm
Marke: Pentel
Mine versenkbar: ja
Schaftfarbe: schwarz
Schreibfarbe: schwarz
Strichbreite: 0,35 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 13,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 13,15*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 13,95*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 15,40*
€ 21,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.