Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 966144-2 Zwillings-Aderendhülse 0.75mm² Teilisoliert Grau 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077148
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     966144-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
TE Connectivity 966144-2 Zwillings-Aderendhülse 0.75mm² Teilisoliert Grau 500St.

15 mm
Grau

Querschnitt x Länge: 0.75 mm² x 8 mm
Herst.-Teilenr.: 966144-2
Isolierungsart: Teilisoliert
Querschnitt je Ader: 0.75 mm²
Typ: 966144-2
Isolationsmaterial: PP
Produkt-Art: Zwillings-Aderendhülse
Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: 500 St.
AWG max.: 20
Länge (Tiefe): 15 mm
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
Kategorie: Zwillings-Aderendhülse
Farbe: grau
Hülsenlänge: 8 mm
Hersteller-Nr.: 966144-2
(L1 x L2) 15 x 8 mm

Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, TE Connectivity, 966144-2, tyco, tyco electronics, Adernendhülsen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,0954*
500
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0883*
€ 0,1223*
2 Tage
1313
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0751*
€ 0,1538*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,067*
€ 0,1882*
Lager 1039
3
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 86,26*
€ 107,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,83*
€ 128,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 91,34*
€ 108,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 89,36*
€ 106,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,49*
€ 102,92
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 86,26*
€ 102,65
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,17252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.