Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSP Safety Dart-Set, 16g, W125xH270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSP
NSP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Y244591
EAN/GTIN:
     4022498500110
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dart ausrüstung
NSP Safety Dart-Set, 16g, W125xH270mm

New Sports Safety Dart-Set ist ein hochwertige Dart-Set mit Messing-Dartpfeilen und zahlreichem Zubehör für Sicherheitsdartspiele. Inhalt: 3 Messingdartpfeile, Dartschafte, 48 Ersatzspitzen und 9 Wings. Auf Blisterkarte. Kartengröße: W125xH270mm Ab 14 Jahren.

Empfohlenes Mindestalter: 14 Jahre
Altersfreigabe: 14 Jahre
Puzzleteile: 60
Hersteller-Nr.: 72108965
EAN: 4022498500110
Wireless LAN Modi: IEEE 802.11b/g/n bis zu 300Mbps
Anschlüsse RJ45: 1 x WAN/LAN (Internet, PoE-Einspeisung,10/100BaseT Fast Ethernet), 1 x LAN (Ausgang 10/100Mbps)
Chipsatz: Qualcomm QL9531
Speicher: 64 MB
Management: Browser-Benutzeroberfläche (WEB UI, Webinterface)
Multiple SSID Unterstützung: 2,4 GHz / 4 x SSID
Verschlüsselung: WPA/WPA2 TKIP/AES, WEP (64/128 Bit)
Maximale Sendeleistung: 20 dBm
MAC-Filter: 30 Adressen
Unterstützt IEEE802.1x: TTLS, PEAP
LAN-Port Einstellungen: IP, MAC
Multi SSID VLAN: SSID-basiert IEEE802.1Q VLAN
QoS: WMM
Betriebsspannung: PoE (48 V / 0.5 A) IEEE802.3at oder 12 V DC / 1 A Netzteil
Betriebstemperatur: -10°C ~ 60°C
Abmessungen: B 18,5 x L 18,5 x H 3,8 cm
Gewicht: 400 g

Weitere Suchbegriffe: 4022498500110, 72108965, New Sports Safety Dart-Set, 16 g, Dart, Darts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.