Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liqui Moly 21470 Mischdüse 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Liqui
Liqui
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076930
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     Y236602
EAN/GTIN:
     4100420214707
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
komponentenkleber
Liqui Moly 21470 Mischdüse 5St.

Kunststoffmischer mit 5 Mischern im Blister. Für die optimale Vermischung beider Komponenten ohne Lufteinschlüsse.

Geeignet für: 2-Komponenten-Kartusche (Art.-Nr. 21262)
Inhalt: 5 St.
Kategorie: Mischdüse
Produkt-Art: Mischdüse
Hersteller-Nr.: 21470
EAN: 4100420214707
Verfügbare Abwärtssensoren: Duale Sicht- und ToF-Sensoren
Abwärts: ToF-Messbereich: 0,1 – 8 m
Schwebebereich: 0,5 – 30 m
Schwebebereich des Sicht-Sensors: 0,5 – 60 m
Zusatzbeleuchtung nach unten: Einzelne LED
Hindernisvermeidungssystem: Fortschrittliches Assistenzsystem für Piloten (APAS) 3.0
Übertragungssystem: OcuSync 2.0
2,4 GHz / 5,8 GHz Automatischer Frequenzwechsel
Max. Übertragungsreichweite: 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC)
Qualität der Liveansicht: 720p bei 30fps / 1080p bei 30 fps
Latenz (Abhängig von Umweltfaktoren und dem verwendeten Mobilgerät): 120 – 130 ms
Codierungsformat für Videoübertragung: H.265
Max. Bitrate Liveübertragung: 40 MBit/s
Betriebsfrequenzen: 2,400 – 2,4835 GHz
5,725 – 5,850 GHz
Fernsteuerungs-Übertragungssystem: OcuSync 2.0
Unterstützte Mobilgeräteschnittstellen: Lightning, Micro-USB (Typ-B), USB-C
Max. Max. Abmessungen des Mobilgerätes: 180 x 86 x 10 mm (Länge x Breite x Höhe)
Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
Transmitterleistung (EIRP): 2,400 – 2,4835 GHz:
FCC: ?26 dBm
CE: ?20 dBm
SRRC: ?20 dBm
MIC: ?20 dBm
5,725 – 5,850 GHz:
FCC: ?26 dBm
CE: ?14 dBm
SRRC: ?26 dBm
Betriebsstrom/-spannung: 1.200 mA = 3,7 V (Android)
700 mA = 3,7 V (iOS)
Eingangswerte: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 1,3 A
Ausgangswerte: Ladeanschluss: 13,2 V = 2,82 A
USB-Anschluss: 5 V = 2 A
Spannung: 13.2 V
Nennleistung: 38 W

Weitere Suchbegriffe: 4100420214707, Liqui Moly, 21470, Mischdüse, Mischer, Statikmischer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,62*
€ 11,13*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 11,70*
1 Tag
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 19,74*
Lager 1039
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,58*
€ 22,57*
16 Tage
35
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 56,87*
€ 71,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,57*
€ 26,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,04*
€ 26,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.