Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 761484 Aschenbecher fluoreszierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076599
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     Y208332
EAN/GTIN:
     8718546656118
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
flaschenhalter
ProPlus 761484 Aschenbecher fluoreszierend

ProPlus 761484 Aschenbecher fluoreszierend

Mit fluoriszierender Umrandung
Abnehmbarer Deckel

Zur Ablage der Zigarette während der Fahrt und Asche abschnipsen. Der Aschenbecher passt in alle Fahrzeug-Getränkehalter. Die gelb fluoroszierende Farbe am Rand signalisiert die Umrisse des Aschenbechers, damit keine Asche in der Dunkelheit daneben geht. Der Aschenbecher ist einfach zu leeren und hat eine gute Qualität.

Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 70 g
Besonderheiten: fluoreszierend
Kategorie: Aschenbecher
Produkt-Art: Aschenbecher
Hersteller-Nr.: 761484
EAN: 8718546656118
Ausführung der Griffzone: Griffzone aus Kunststoff
dokumentenecht: ja
Marke: Uni-Ball
Schaftfarbe: silber/schwarz
Schreibfarbe: schwarz
Stiftart: Tintenkugelschreiber

Weitere Suchbegriffe: ProPlus, 761484
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 7,30*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,32*
Lager 1039
34
€ 6,99*
ab € 7,48*
€ 10,11*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,63*
€ 10,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.