Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Blitzzubehör-Set VC Excellence Studioset Master 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075564
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     Y183062
EAN/GTIN:
     4250234500265
Suchbegriffe:
4250234500265
Walimex Pro
20026
VC Excellence Studioset Master 300
Walimex Pro Blitzzubehör-Set VC Excellence Studioset Master 300

sehr hochwertige Grundausstattung für professionelle Anwender
für den Dauereinsatz und zur Verwendung mit Deckenschienen-Systemen geeignet
mit zwei Premium-300 Ws-Studioblitzlampen der VC Excellence Serie inkl. integriertem Empfänger mit 16 Kanälen
inkl. Studioblitz-Auslöser, über den alle Blitzeinstellungen gesteuert werden können
mit 2 stabilen WT-801 Lampenstativen
mit 2 hochwertigen Softboxen der Serie Orange Line inkl. Softboxadapter
inkl. DVD First Steps Studio mit praktischen Tipps

Das VC Excellence Studioset Master 300 enthält alle Komponenten, die zur Grundausstattung eines Studios gehören. Das hochwertige Equipment, bestehend aus zwei 300 Ws VC Excellence Studioblitzen inklusive Empfänger und Auslöser, zwei Lampenstativen, zwei Softboxen mit Adaptern und einer DVD mit Profitipps,ist für den harten Dauereinsatz geeignet.
Die VC Excellence Studioblitz-Serie
Die neue VC Excellence Blitzserie vereint die Vorteile unserer bewährten VC Serie mit zusätzlichen, neuen Top-Features, die ein noch professionelleres Arbeiten erlauben. Zu den Highlights der Serie gehört der eingebaute 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden - für größte Flexibilität. Alle Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per Tastenklick über den im Set enthaltenen Funkauslöser vorgenommen werden oder auch über das übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienpanel am Blitz selbst. Die Leistung ist von 1/1 bis 1/32 regelbar und genauso wie das 150 W Einstelllicht stufenlos und proportional einstellbar, wodurch eine exakte Anpassung der Lichtleistung an die jeweiligen Beleuchtungsverhältnisse ermöglicht wird. Alle Einstellungen sind auf dem LED-Display gut ablesbar. Die Blitzauslösung kann über ein Synchrokabel, die eingebaute Fotozelle, über den Testknopf oder den Funkauslöser erfolgen. Eine sehr leise Gebläsekühlung schützt vor Ausfall durch Überhitzung. Außerdem überzeugt die VC Excellence Serie mit noch höherer Leitzahl und kürzeren Wiederaufladezeiten, wodurch auch das Blitzen in schneller Folge jederzeit problemlos möglich ist. Der Studioblitz ist mit einem praktischen Bajonettanschluss und einem integrierten Schirmhalter ausgestattet.
walimex pro Softbox Orange Line, 60 x 90 cm
Die Softboxen aus der Serie Orange Line von walimex pro bestechen vor allem durch Ihre einzigartige, hochwertige Qualität. Extrem dickes Material und exakte Verarbeitung garantieren auch nach mehrfachem Auf- und Abbau eine lange Lebensdauer. Diese Premium-Qualität verhindert selbst bei den großen Softbox-Größen ein Verbiegen. Selbstverständlich überzeugen auch die Resultate der Softbox: Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung ohne Reflexe machen sie zu einem unverzichtbarem Werkzeug im Studio. Vor allem im Bereich der Produkt- und Peoplefotografie sind die Softboxen ideal. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Und auch der Außendiffusor, der von außen einfach über die Softbox gestülpt wird, ist eine praktische Hilfe bei der Steuerung der Lichtverhältnisse.
walimex pro WT-806 Lampenstativ
Das hochwertig verarbeitete Stativ lässt sich auf über 250cm ausziehen und ist gleichzeitig mit nur knapp ca. 100cm äußerst transportabel und damit für den mobilen Einsatz geeignet. Das Stativ überzeugt durch seinen stabilen Stand, selbst im voll ausgefahrenenZustand.
Das Stativ ist mit einer Federdämpfung ausgestattet und sorgt so für ein sanftes Absenken der einzelnen Stativglieder. Ihr Equipment ist also sicher angebracht. An dem Standard Spigot-Anschluss 3/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde lassen sich Reflektoren oder Studioblitze bis ca. 6kg anbringen.

Kategorie: Blitzzubehör-Set
Produkt-Art: Blitzzubehör-Set
Hersteller-Nr.: 20026
EAN: 4250234500265
Bohrungs-ø: 22.23 mm
Max. RPM: 4850 RPM
Opt. RPM von: 2300 RPM
Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium;Kobaltbasislegierungen;Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy);Bronze;Titan;Titanlegierungen;Kupfer;Messing;Zink;Edelstahl (INOX);Thermoplaste;Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK);Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (über 38 HRC);Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC;Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC);Stahlguss
Antriebsarten: Winkelschleifer;Akkuwinkelschleifer

Lieferumfang: 2x walimex pro VC-300 Excellence Studioblitzleuchte mit integriertem Empfänger
1x walimex pro VC Excellence Studioblitz-Auslöser
2x WT-801 Lampenstativ
2x Softbox Orange Line, 60 x 90 cm
2x Softboxadapter walimex pro & K
1x walimex pro DVD First Steps Studio

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 849,37*
€ 943,65*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 845,29*
€ 943,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,66*
€ 1.122,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,80*
€ 1.105,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,27*
€ 1.065,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,64*
€ 1.040,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,29*
€ 1.005,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.