Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata SR721SW-PBWW Knopfzelle 362 Silberoxid 25 mAh 1.55V 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Murata
Murata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074878
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     Y168962
EAN/GTIN:
     4582503190496
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Murata SR721SW-PBWW Knopfzelle 362 Silberoxid 25 mAh 1.55V 10St.

Stabile Entladeeigenschaften
Hohe Energiedichte
10er-Set

Silberoxid-Knopfzellen mit hoher Kapazität und stabilen Entladeverhalten. Eignen sich ideal für medizinische Geräte, Präzisionsinstrumente, Uhren usw. Als aktives Kathodenmaterial wird Silberoxid (Ag2O) und als aktives Anodenmaterial speziell verarbeitetes feines Zinklegierungspulver verwendet. Kaliumhydroxid wird als Elektrolyt verwendet.

Hohe Energiedichte
Antioxidativen Hochleistungsseparator
Stabile Entladeeigenschaften
Ausgezeichnete Leckagesicherheit
Hohe Kapazität

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 362
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 25 mAh
Höhe: 2.1 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 7.9 mm
Temperaturbereich: -10 - +60 °C
Inhalt: 10 St.
Wiederaufladbar: Nein
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 248388
EAN: 4582503190496
Material: Polyester (PES)

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Murata, 248388, SR721SW-PBWW, Silberoxid Knopfzelle, Uhrenknopfzelle
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 6,49*
Lager 1039
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,95*
€ 14,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.