Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata SR712SW-PBWW Knopfzelle 346 Silberoxid 9.5 mAh 1.55V 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Murata
Murata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074875
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     Y168932
EAN/GTIN:
     4582503190403
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Murata SR712SW-PBWW Knopfzelle 346 Silberoxid 9.5 mAh 1.55V 10St.

Stabile Entladeeigenschaften
Hohe Energiedichte
10er-Set

Silberoxid-Knopfzellen mit hoher Kapazität und stabilen Entladeverhalten. Eignen sich ideal für medizinische Geräte, Präzisionsinstrumente, Uhren usw. Als aktives Kathodenmaterial wird Silberoxid (Ag2O) und als aktives Anodenmaterial speziell verarbeitetes feines Zinklegierungspulver verwendet. Kaliumhydroxid wird als Elektrolyt verwendet.

Hohe Energiedichte
Antioxidativen Hochleistungsseparator
Stabile Entladeeigenschaften
Ausgezeichnete Leckagesicherheit
Hohe Kapazität

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 346
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 9.5 mAh
Höhe: 1.3 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 7.9 mm
Temperaturbereich: -10 - +60 °C
Inhalt: 10 St.
Wiederaufladbar: Nein
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 248385
EAN: 4582503190403
Material: Polyester (PES)

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Murata, 248385, SR712SW-PBWW, Silberoxid Knopfzelle, Uhrenknopfzelle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,06*
€ 10,85*
2 Tage
26
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 10,87*
Lager 1039
26
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,97*
€ 23,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,24*
€ 27,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,84*
€ 27,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,597* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.