Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix W2024 Splash Digitalkamera 16 Megapixel Gelb Unterwasserkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypix
Easypix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074527
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     Y160912
EAN/GTIN:
     4260041686199
Suchbegriffe:
4260041686199
Easypix
10067
W2024 Splash
Easypix W2024 Splash Digitalkamera 16 Megapixel Gelb Unterwasserkamera

3 Meter wasserdicht
5MP Sensor
16MP max. Auflösung
8x Digital-Zoom
6,1cm (2.4") Display
HD Video mit Audio

Produktinformationen "W2024 Splash Yellow"
Wasserfest bis 3m // Bis zu 16MP Auflösung // 6,1cm (2,4") Display // 8x Digital-Zoom // 5MP Sensor
Mach das Wasser zu deinem schönsten Element!
Wer gerne im Pool chillt, auf Wellen reitet und im Meer nach Schätzen taucht, braucht eine Digitalkamera, mit der man die schönsten Momente im, auf und unter dem Wasser festhalten kann!
Am besten geht das mit der W2024 "Splash".
Die digitale Unterwasserkamera ist bis zu 3 Meter tief wasserdicht, geht dank mitgelieferter Hand-Schlaufe nicht verloren und sorgt durch die Anti-Shaking-Funktion
auch in unruhigen Gewässern für gestochen scharfe Bilder.
Außen geschützt ist die W2024 "Splash" innen mit bester Technik ausgestattet: Mit einem 8-fach digitalen Zoom und einer Auflösung von bis zu 16 Megapixeln können Ihre Bilder einfach nur gut werden. Fotografieren Sie die bunte Unterwasserwelt und vergessen Sie nicht die untergehende Sonne und Ihre Freunde beim Wellenreiten. Diese Kamera muß immer dabei sein.

Wasserfest: Bis zu 3 Meter · Sensor: 5MP CMOS · Bildauflösung: 16MP*, 14MP*, 12MP*, 10MP*, 8MP*, 7MP*, 5MP, 3MP, 2MP, VGA *interpoliert) · Videoauflösung: HD 1280x720p, 640x480p, 320x240p · Objektiv: F/2.8, f=6.8mm · Fokusbereich: 1m ~ unendlich · Belichtung: -3.0EV - +3.0EV · Bildqualität: Normal / Fein / Sehr fein · Anti-Schüttel-Funktion: Ja · Gesichtserkennung: Ja · Digitaler Zoom: 8x · Blitzlicht: Eingebaut (Aus, An, Auto, Rote-Augen-Reduktion) · Display: 2.4" (6.1cm) Farb-Display · Weißabgleich: Auto / Tageslicht / Bewölkt / Fluoreszierend / Wolfram · ISO: Auto / 100 / 200 / 400 · Externer Speicher: Kompatibel mit microSD-Karten bis max. bis zu 32GB (nicht im Lieferumfang) · Dateiformate - Fotos: JPEG, Videos: AVI · Selbstauslöser: 2 Sek. / 5 Sek. / 10 Sek. · Automatisches Ausschalten: 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. / 10 Min. · Schnittstelle: USB 2.0 Micro · Stromversorgung: 2xAAA Batterien (nicht im Lieferumfang) · Abmessungen: 92 x 64 x 29mm · Gewicht: 97g (ohne Batterien)

Kategorie: Digitalkamera
Kamera-Besonderheiten: Unterwasserkamera
Auflösung: 16 Megapixel
Auflösung Video: 1280 x 720 Pixel
Digitalzoom: 8 x
Display (cm): 6.1 cm
Display (Zoll): 2.4 Zoll
Unterstützte Speicherkarten: microSD
Anschluss: USB 2.0 Micro
Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Herstellerfarbe: Gelb
Breite: 92 mm
Höhe: 64 mm
Länge (Tiefe): 29 mm
Gewicht: 97 g
Farbe: gelb
Serie: Aquapix
Produkt-Art: Digitalkamera
Hersteller-Nr.: 10067
EAN: 4260041686199
Ladezeit: 5h
Standbyzeit: 400h
Audio Codec: WAV,MP3, MP2, AAC, AMR-NB, AMRWB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC, WMA, ADPCM
Video Codec: H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9

Lieferumfang: USB Kabel + Hand-Schlaufe + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Fotoapparat, Digicam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.