Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

600058 Kids at Work Handbohrmaschine 8mm CORVUS Kids at Work Handbohrmaschine 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
600058
600058
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Y149561
EAN/GTIN:
     4047542600585
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
600058 Kids at Work Handbohrmaschine 8mm CORVUS Kids at Work Handbohrmaschine 8mm

Handbohrmaschine in Profiqualität. Im Griff lassen sich Bohrer unterbringen. Für Bohrer bis 8 mm. Energiesparend und Stromnetzunabhängig! Ab 10 Jahren.

Empfohlenes Mindestalter: 10 Mon.
Anzahl Spieler (min.): 1
Altersfreigabe: 14 Mon.
Anzahl Spieler (max.): 1
Hersteller-Nr.: 600058
EAN: 4047542600585
Video-Komprimierung: M--JPEG / H.264
Bildrate: 30 fps
Zoom: 4 x Digital

Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, 2 gang bohrmaschine, 4047542600585, 600058, CORVUS Kids at Work Handbohrmaschine 8 mm, Corvus, Kids at work, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.