Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilpferd-Kopf RC Einsteiger Funktionsmodell RtR 311mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilpferd-Kopf
Nilpferd-Kopf
Artikel-Nr.:
     1039H-940910073772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     V305
EAN/GTIN:
     4064161160641
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Schiffsmodellzubehör
Nilpferd-Kopf RC Einsteiger Funktionsmodell RtR 311mm

2,4 GHz Fernsteuerung
Lange Fahrzeit
Detailreiches Aussehen

Dieses ferngesteuerte Boot ist ein realitätsgetreuer Nachbau mit langer Akkulaufzeit und großen Spaßfaktor. Das Einsteiger-Boot eignet sich für Gärten, Schwimmbecken, Badewannen und Wasserparks. Es verfügt über mehrere Geschwindigkeiten, volle Bewegungskontrolle und wird mit einer 2,4 GHz Fernsteuerung geliefert.

Drehung nach links und rechts, Bewegung vorwärts und rückwärts
Auch als Garten-/Schwimmbeckendekoration verwendbar
Für den Gebrauch im Haus und im Freien geeignet

Gewicht: 677 g
Fahrzeit: 30 min
Produkt-Art: RC Einsteiger Funktionsmodell
Höhe: 98 mm
Länge (Tiefe): 311 mm
Breite: 172 mm
Kategorie: RC Einsteiger Funktionsmodell
Herst.-Teilenr.: V305
Modell: Nilpferd-Kopf
Ladezeit: 2 h
Modellausführung: RtR
Altersklasse: ab 14 Jahre
Sende-Frequenz: 2.4 GHz
Hersteller-Nr.: V305
EAN: 4064161160641
3,7 V 500 mAh Li-Ion-Bootsakku (inkl.)
2x Mignon-Batterien (bitte separat bestellen)

Lieferumfang: Boot · USB-Ladekabel · Funkfernsteuerung · 2x Propeller · Akku · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: modellauto rtr, V305, Spielzeugboot, Spielzeugschiff, Boot, Schiff, Schiffsmodellbau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,62*
€ 44,08*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 33,28*
€ 44,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.