Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 30440 Wurfzelt selbstaufstellend Tarnzelt 116cm x 116cm x 193cm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berger
Berger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072223
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     Y086571
EAN/GTIN:
     4042504304402
Suchbegriffe:
Tarnzelt
Berger & Schröter 30440 Wurfzelt selbstaufstellend Tarnzelt 116cm x 116cm x 193cm 1St.

Baut sich praktisch selbst auf und ist leicht zu tragen
Wasserabweisender Spezialstoff
Mit 3 Fenstern und 1 Tür, verschließbar mit Reißverschlüssen

Zeltschirm in Tarnfarbe für Tierbeobachtungen, Jagd oder als Spielzelt. Baut sich in Sekunden durch Federstahlstäbe praktisch selbst auf. Bietet Schutz vor schlechtem Wetter, schließt Gerüche ein, verhindert ungewollte Schatten, ist schnell wieder klein zusammenfaltbar und leicht zu tragen. Ohne Boden.

Gewicht: 4500 g
Herstellerfarbe: Camouflage
Farbe: mehrfarbig
Material: Polyester
Besonderheiten: selbstaufstellend
Produkt-Art: Wurfzelt
Breite: 116 cm
Länge (Tiefe): 116 cm
Kategorie: Wurfzelt
Höhe: 193 cm
Hersteller-Nr.: 30440
EAN: 4042504304402
Abm. zusammengefaltet (Ø x H) 59 x 6 cm

Lieferumfang: Tarnzelt · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: 4042504304402, Berger & Schröter, 30440, Outdoor Zubehör, Wander Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 94,63*
€ 120,65*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 129,53*
€ 161,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.