Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Connfly Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 4 DS1021-2*4SF1-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072012
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1021-2*4SF1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Connfly
DS1021-2*4SF1-1
100er Pack Connfly Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 4 DS1021-2*4SF1-1

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 4

Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 4
Polzahl Gesamt: 8
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Vierkant
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Stift-Ø: 0.64 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 6.10 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3 mm
Trennbar: Ja
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: DS1021-2*4SF1-1
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Länge (Tiefe): 10.16 mm
Breite: 5 mm
Temperaturbereich: 0 - +85 °C
Farbe: schwarz
Typ: DS1021-2*4SF1-1
Inhalt: 1 St.
Industrieverpackung: Nein
Max. Temperatur: +85 °C
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Min. Temperatur: 0 °C
Buchsenform: Vierkant
Hersteller-Nr.: DS1021-2*4SF1-1
----------
Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6
DIN 61558-2-6
VDE 0570 Teil 2-6.

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0708*
€ 0,1055*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,18*
€ 23,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,18*
€ 27,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.