Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 20109 Anhängerkupplung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thicon
Thicon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071820
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     Y073582
EAN/GTIN:
     4260432975529
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Thicon Models 20109 Anhängerkupplung 1St.

Stabile Anhängerkupplung aus Metall mit Montagehalter.
Die Kupplung ist ein Bausatz.
Aufgrund der kompakten Bauform auch für kleine Modelle in 1:16 geeignet.

Gewicht: 23 g
Inhalt: 1 St.
Breite: 16 mm
Höhe: 18 mm
Länge (Tiefe): 25 mm
Produkt-Art: Anhängerkupplung
Hersteller-Nr.: 20109
EAN: 4260432975529
Montageplatte: 16 x 11mm
Montagehalter: 30 mm
Ø Kugel: 5,8 mm

Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Thicon Models, 20109, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,71*
€ 59,44*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 46,59*
€ 59,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.