Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann 658-400 658-400 Montierhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071770
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     658-400
EAN/GTIN:
     4003315035565
Suchbegriffe:
Montiereisen
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Brüder Mannesmann 658-400 658-400 Montierhebel

Kategorie: Montierhebel
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 400 mm
Produkt-Art: Montierhebel
Hersteller-Nr.: 658-400
EAN: 4003315035565
Samplingrate: 16 bit, 48kHz
Signal-to-Noise Rate: 79dB
Audio Sensibilität: -36 dB
Audio Sound Pressure Level: 130 dB
Audio Frequency Response: 30 - 18000 Hz

Weitere Suchbegriffe: Reifenmontierhebel, montierhebel 400mm, montierhebel, 4003315035565, Brüder Mannesmann, 658-400
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,70*
€ 10,20*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,21*
Lager 1039
37
€ 6,99*
ab € 13,67*
€ 19,23*
€ 3,50*
ab € 20,59*
€ 28,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.