Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cameo WOOKIE 200 RGY Laser-Lichteffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cameo
Cameo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071537
Hersteller:
     Cameo
Herst.-Nr.:
     CLLWOOKIE200RGY
EAN/GTIN:
     4049521176296
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
effektstrahler cameo
effekt strahler
Cameo WOOKIE 200 RGY Laser-Lichteffekt

Gesamtleistung: 200mW
32 Presets
LED Display

Der WOOKIE 200 RGY besitzt eine Leistung von 200 mW und ist mit Dioden- und DPSS-Lasern ausgestattet, die rote, grüne und gelbe Strahlen mit 3 mm Durchmesser und äußerst geringer Divergenz von nur 1 mrad erzeugen. Ausgestattet mit 32 lebhaften Presets und 5 Kpps schnellen Schrittmotoren mit 60° Scan-Bereich, erzeugen die Laser der Wookie-Serie dynamische, leuchtende Animationen mit gestochen scharfen Strahlen. Sie lassen sich über DMX im 3-Kanal- und 9-Kanal-Modus oder das integrierte, in der Empfindlichkeit regelbare Mikrofon steuern und als Master, Slave oder Standalone einsetzen. Die kompakten, stabilen Gehäuse der Wookie-Laser sind aus leichtem Aluminium und besitzen 3-polige DMX-Anschlüsse, eine IEC-Netzbuchse und einen verstellbaren Trage- und Montagebügel. Ein Schlüsselschalter schützt vor unbefugtem Betrieb, und das helle Display mit vier Tasten ermöglicht eine problemlose manuelle Einstellung. Alle Wookie-Laser werden mit einer bequemen Infrarot-Fernbedienung geliefert.

Produktart: Laser · Gesamtleistung: 200mW · Farbspektrum: RGY · Wellenlänge(n): 650nm, 532nm · Strahldaten: ca. 3mm / 2mrad Divergenz · Laserquellen: Laser Diode · Laserklasse: 3B · Scanner: High-Speed Schrittmotoren 5kpps · Scanwinkel max.: 60 grad · Betriebsmodi: DMX-512, Auto, Sound Control · DMX Eingang: 3-pin XLR · DMX Ausgang: 3-pin XLR · DMX Modus: 3-Kanal, 9-Kanal · Bedienelemente: Mode, Enter, Value Down, Value Up · Anzeigenelemente: LED Display · Stromversorgung: AC100-240V / 50-60Hz · Leistungsaufnahme: 50W · Stromversorgungsanschluss: IEC Gerätebuchse männlich · Gehäusematerial: Metall · Gehäusefarbe: Schwarz.

Stromversorgung (Details): AC100-240 V
Kategorie: Laser-Lichteffekt
Leuchtfarbe: RGB
Laser-Klasse: 3B
Breite: 180 mm
Laser-Leistung (blau): 150 mW
Höhe: 90 mm
Laser-Leistung (grün): 50 mW
Produkt-Art: Laser-Lichteffekt
Laser-Leistung (rot): 200 mW
Länge (Tiefe): 192 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: CLLWOOKIE200RGY
EAN: 4049521176296
Hersteller: Cameo
Modell: CLLWOOKIE200RGY (WOOKIE 200 RGY)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausgang: 12 V / 1 A

Weitere Suchbegriffe: 4049521176296, Cameo, CLLWOOKIE200RGY, WOOKIE 200 RGY, Partykeller, Club
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,47*
€ 241,34*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 203,92*
€ 241,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,53*
€ 267,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.