Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Radschraubenkappe Passend für (Schraubengröße) 17mm Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071237
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     Y047801
EAN/GTIN:
     4007928827289
Suchbegriffe:
Radmutternabdeckung
Radmutternkappen
Radschraubenabdeckung
Radschraubenkappen
HP Autozubehör Radschraubenkappe Passend für (Schraubengröße) 17mm Schwarz Kunststoff

20 Stück
Schützen die original Radschrauben

Heben jedes Fahrzeug optisch hervor. Bei Alufelgen werden mit diesen Schraubenabdeckungen die unschönen Schrauben verdeckt. Somit kommt der volle Glanz der Alufelgen zur Geltung.

Ausführung: für 17 mm Radschrauben
Kategorie: Radschraubenkappe
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 20 St.
Material: Kunststoff
Passend für: 17 mm
Produkt-Art: Radschraubenkappe
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 82728
EAN: 4007928827289
Bodenplatte: BHT 500x12x500 mm
Belastbarkeit: statisch (max.): 80 kg

Weitere Suchbegriffe: radmutternabdeckung, 4007928827289, HP Autozubehör, 82728, Rallye-Caps Schwarz 17 mm - 20 Stck, Radmuttern-Kappen, Autozubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 6,75*
1 Tag
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 6,76*
Lager 1039
11
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,94*
€ 10,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.