Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09 3419 86 03 Sensor-/Aktor-EinbausteckverM8 Stecker, Einbau Polzahl: 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binder
Binder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070992
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     Y01528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binder
09 3419 86 03
Binder 09 3419 86 03 Sensor-/Aktor-EinbausteckverM8 Stecker, Einbau Polzahl: 3 1St.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Bauform: Stecker, Einbau
Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder
Anschlussseite A: M5-Stecker, Einbau
Anschlussseite B: Kabel, offenes Ende
Polzahl: 3
Nennspannung: 60 V
Nennstrom: 4 A
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite: M8
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M10
Kontaktmaterial: CuSn
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: M10 Vorderwandmontage
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Verschlussart: Schraub
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Typ: 09 3419 86 03
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Herst.-Teilenr.: 09 3419 86 03
Hersteller-Nr.: 0934198603
----------
Kabellänge: 1,5 m
Lötkolben-Länge: 280 mm
Lötspitzen-Ø: 8 mm
Lötspitzen-Länge: 95 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.