Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMZ 610708 Steckdosenschloss gleichschließend Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMZ
EMZ
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070149
Herst.-Nr.:
     X97476
EAN/GTIN:
     4040267021932
Suchbegriffe:
4040267021932
EMZ
610708
EMZ 610708 Steckdosenschloss gleichschließend Grau

Schützt vor Energiediebstahl
Gleichschließend

Schützen Sie Ihre Steckdosen im Außenbereich, im Waschmaschinenraum, auf Baustellen oder auf Campingplätzen gegen Energiediebstahl. Passend bei fast allen handelsüblichen Schutzkontakt-Steckdosen. Schloss ist gleichschließend, d.h. Sie können mit dem gleichen Schlüssel alle Steckdosen sperren. Interessant für Hausmeister oder Behörden.

Kategorie: Steckdosenschloss
Steckdosenleisten-Besonderheiten: gleichschließend
Montageart: Einbau
Herstellerfarbe: Grau
Produkt-Art: Steckdosenschloss
Hersteller-Nr.: 610708
EAN: 4040267021932
Material: Polyester, Gel
Gewicht: 196 g
Arbeits- und Lagertemperatur: 0-40°C
Arbeits- und Lagerfeuchtigkeit: 10-85% RH

Lieferumfang: Schloß, 2 Schlüssel.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,48*
€ 14,82*
1 Tag
545
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 14,84*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 20,52*
€ 28,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.