Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Master Midi-Servo DS3010 Digital-Servo Getriebe-Material: Titan Stecksystem: JR / Futaba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master
Master
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070134
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9267
EAN/GTIN:
     4056534033935
Suchbegriffe:
Servo
servo
Master Midi-Servo DS3010 Digital-Servo Getriebe-Material: Titan Stecksystem: JR / Futaba

Hochwertiges Flächenservo

Hochwertiges MASTER Digital-Servo mit Metallgetriebe und 2 Kugellager. Ein erstklassiges Flächenservo für Segler und weitere Anwendungen.

Gehäuse aus hochschlagzähem Kunststoff
Hoher Wirkungsgrad, niedriger Stromverbrauch
Hohe Stellgenauigkeit
Mittenimpuls: 1500
Max. Impulsfolge: 70
Länge Anschlusskabel: 265 mm

Kategorie: Midi-Servo
Breite: 10 mm
Höhe: 35.5 mm
Gewicht: 21 g
Stell-Moment (4,8 V): 48 Ncm
Stell-Moment (6 V): 58 Ncm
Stell-Zeit (4,8 V): 0.16 s (60°)
Stell-Zeit (6 V): 0.13 s (60°)
Stell-Moment bei 4,8 / 6 V: 48 / 58 Ncm
Stell-Zeit bei 4,8 / 6 V: 0.16 s (60°) / 0.13 s (60°)
Getriebe: Titan
Lagerart: Doppelt kugelgelagert
Servo-Technologie: Digital-Servo
Stecksystem: JR / Futaba
Betriebsspannungsbereich: 4.8 - 6 V
Betriebsspannung max.: 6 V
Spannungslage: Low Voltage
Produkt-Art: Midi-Servo
Herst.-Teilenr.: C9267
Betriebsspannung min.: 4.8 V
Länge (Tiefe): 30 mm
Hersteller-Nr.: C9267
EAN: 4056534033935
Material: Polyester, Gel
Gewicht: 196 g
Arbeits- und Lagertemperatur: 0-40°C
Arbeits- und Lagerfeuchtigkeit: 10-85% RH

Lieferumfang: Servo + Servohebel + Schrauben

Weitere Suchbegriffe: Master, C9267, DS3010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,14*
€ 24,10*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 18,53*
€ 24,12*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 31,41*
€ 40,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,255
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,40*
€ 48,076
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,887
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,614
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,378
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Master Modellbau
C8782
€ 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.