Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Birken-Sperrholz (L x B x H) 900 x 300 x 1.5mm 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Pichler
Pichler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069829
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8617
EAN/GTIN:
     4056534026098
Suchbegriffe:
Sperrholz
pichler sperrholz
sperrholz
Pichler Birken-Sperrholz (L x B x H) 900 x 300 x 1.5mm 2St.

Inhalt: 2 St.
Höhe: 1.5 mm
Breite: 300 mm
Kategorie: Birken-Sperrholz
Produkt-Art: Birken-Sperrholz
Länge (Tiefe): 900 mm
Hersteller-Nr.: C8617
EAN: 4056534026098
Kabelführung: durch die linke Endkappe

Weitere Suchbegriffe: Pichler, C8617
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 19,13*
€ 26,24*
2 Tage
34
pro Paar
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 26,26*
Lager 1039
35
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,39*
€ 49,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,05*
€ 58,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,44*
€ 57,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,86*
€ 54,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,48*
€ 52,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,64*
€ 51,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.