Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata CR1220 MFR Knopfzelle CR 1220 Lithium 35 mAh 3V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069807
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     X95682
EAN/GTIN:
     7611579113621
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata CR1220 MFR Knopfzelle CR 1220 Lithium 35 mAh 3V 1St.

Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Gutes Temperaturverhalten

Langlebige Batterien mit geringer Selbstentladung, hoher Energiedichte und gutem Temperaturverhalten. Einsatzgebiete sind: Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: CR 1220
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Kapazität: 35 mAh
Höhe: 2 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12.5 mm
Temperaturbereich: -30 bis +70 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 703581
EAN: 7611579113621
Kabelführung: von unten links

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 785618182620, Renata, 703581, CR1220 MFR, Lithium Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.